Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Traceur temporaire

Marqueur d'événement
TRACEUR TEMPORAIRE BLEU 500ML

Art. N° : 0893500400

-,--

Traceur temporaire

Art. N° : 0893500400

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Marquage temporaire et évènementiel

Peinture de marquage fluorescente éphémère (15 jours à 1 mois)


Avec capot de sécurité pour éviter coulures et brouillards de peinture


Rapide dégradation de la couleur aux UV


Résistance mécanique faible


  • Nettoyage facile par action mécanique

Adhère sur supports béton, bitume, pierre, gazon, bois... Faire un essai préalable sur les sols plastifiés.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationMarquage de chantiers de courte durée, signalisation et balisage de manifestations sportives et évènementielles (évènements sportifs, brocantes, marchés, spectacles...)
InstructionsBien agiter l'aérosol avant utilisation. Appliquer tête en bas à une distance d'env. 10cm du support. La largeur du tracé dépend de la distance de pulvérisation. Après utilisation, purger l'aérosol tête en haut.

Contenu

500 ml

Couleur

Bleu