Transformateurs LED 12 VDC
Transformateur LED 12 V 10 sorties
TRANSFO LED 12 VDC 15 W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Transformateurs LED de 12 V de tension continue à la sortie
- Tension et fréquence d’entrée : 220-240 V et 50-60 Hz
- 6 ou 10 sorties possibles par transformateur suivant le modèle
Acessoire indispensable pour les LED 12 VDC
Fiches de données de sécurité(X)
Tension de sortie | 12 V/DC |
Puissance de sortie min. | 0 W |
Puissance de sortie max. | 15 W |
Longueur de câble | 2 m |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 0,5 m |
Matière du boîtier | Plastique |
Longueur | 110 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 20 mm |
Fréquence | 50 Hz |
Fréquence max. | 60 Hz |
Indice de protection IP | IP 20 |