Trappe de visite PLT
Trappe de visite PLT
TRAPPE DE VISITE PL-T BLANCHE 300X300MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ouverture Pousser-Lâcher
- S'ouvre et se referme d'une simple pression de la main
- Système de fermeture invisible
4 Pattes de fixation pré-percées et orientables
- Pose rapide et simple, légère à manipuler
- Fixation directe sur chevêtre bois
- Ou au travers de la plaque de plâtre (voir mise en oeuvre ci-contre)
Finition acier laqué blanc brillant RAL 9016
- Se pose en pièce normale ou humide
- Beau degré de finition, s'intègre sans finition complémentaire sur murs ou plafonds blancs
- Peut néanmoins être peinte avec une peinture appropriée
Fiches de données de sécurité(X)
Il varie en fonction de la taille de la trappe sanitaire / électricité pour les plus petites
Exemples : regards sur compteurs d'eau, robinets d'arrêt, purges, compteurs ou tableaux électriques, gaz
Mêmes applications pour les trappes de 500 ou 600 mm, avec en plus la possibilité du passage d'homme
Exemple : accès aux combles (attention, la trappe n'est pas étanche à l'air)
Cas général
3 modes de pose
1) Fixation simple sur plaque
2) Fixation sur chevêtre bois
3) Fixation sur rail
Largeur (10) | 300 mm |
Hauteur (20) | 335 mm |
Profondeur (30) | 27 mm |
Poids du produit (par pièce) (40) | 0,832 kg |