Triangle en papier abrasif Useit® Superpad, bois
Triangle papier abrasif pour bois Useit Superpad
PAPIER ABRASIF USEIT® SUPERPAD BOIS
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail
- Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène
- Opération sans poussière et sans ombre
Permet de gagner du temps et de l'argent
Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement de l'abrasif
Modèle de trou optimisé pour le matériau et la quantité de poussière produite.
Fiches de données de sécurité(X)
Le disque Würth Superpad pour bois est universellement adapté avec ou sans extraction de poussière.
Forme | Triangulaire |
Dimensions du papier abrasif en forme de triangle | 93 x 93 x 93mm |
Type de perforation | Perforations multiples |
Grain | 80 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |