Triangle Triflash Led avec kit de relevage électrique 500mm
Triangle de signalisation avec pied et LED
TRIFLASH RABATTEMENT ELECTRIQUE 24V CLA
Art. N°
0812769507
EAN 4061975510198
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le relevage électrique permet de relever le triangle automatiquement
Relevage par vérin électrique IP 66
Carénage métallique
Centrale électronique étanche et résiné
Triangle équipé de 3 feux Leds par face
Fixation 3 points (boulons M8)
Carénage métallique
Centrale électronique étanche et résiné
Triangle équipé de 3 feux Leds par face
Fixation 3 points (boulons M8)
IndicationPréconisation de montage : pointe du relevage vers l'arrière du véhicule
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)