Tringles rondes
Tringle, ronde, chromée
TUBE DE PENDERIE Ø20 L.3000MM CHROME
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tube en acier soudé garantissant une excellente tenue de la tringle.
- Finition de haute qualité.
- Longueur : 3000 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Épaisseur du matériau | 0,7 mm |
Diamètre | 20 mm |
Longueur | 3000 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!