Trousse de premiers secours pour voiture, DIN 13164 pour W-FR Kit de premiers secours pour bus/voiture
Kit de premiers secours pour véhicules DIN 13164 pour W-FR
TROUSSE DE 1ER SECOURS DIN13164
Art. N°
089952014
EAN 4046777976410
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le kit de premiers secours est conforme à la norme DIN 13164
Contenu :
- DIN 13164
- 4 lingettes imbibées d'alcool
- 1 aide respiratoire bouche-à-bouche
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
DIN | 13164 |
Longueur | 255 mm |
Largeur | 166 mm |
Hauteur | 80 mm |
Matière de la caisse | ABS |