Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Truelle à bout carré

Truelle de maçon Ergo-Line pointe carrée
TRUELLE ITALIENNE CARREE N°16

Art. N° 0695943175
EAN 4058794718195

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Manche bimatière

Manche


  • cœur en polypropylène noir, surface de contact en caoutchouc souple antidérapant

  • avec protection pour les doigts


Résistance maximale à l'impact, aux variations de température (de -60 °C à +180 °C) et aux agents atmosphériques



Lame


Soudage par fusion robuste et flexible, antidérapant, avec protection contre la rupture

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la lame

Acier, trempé

Longueur de feuille

160 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques