Truelle à lisser bimatière
Truelle à lisser avec poignée bimatière
PLATOIR INOX 280X120 TRAVERSE LONGUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation optimale de la lame sur le support
Quatre points de soudure
Excellent transfert de force à la lame de truelle
Poignée en plastique bimatière
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Largeur de la feuille | 120 mm |
Longueur de feuille | 280 mm |
Épaisseur du matériau | 0,6 mm |
Matière de la lame | Acier inoxydable |