Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Truelle italienne bimatière ronde

Truelle italienne de maçon bimatière ronde
TRUELLE ITALIENNE RONDE N°20

Art. N° 0695943172
EAN 4058794717167

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Forme ronde
  • Lame acier trempé flexible.

  • Manche ergonomique en matière composite souple à base polypropylène rigide, surmoulé, assurant une parfaite prise en main.

  • Manche garanti incassable avec ergot anti-rotation.

  • Col de maintien du doigt d’un grand confort, évitant les ampoules à la main.

  • Capuchon d’extrémité très résistant aux coups.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la lame

Acier, trempé

Longueur de feuille

200 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques