Joint d'étanchéité, en cuivre forme C
Joint d'étanchéité cuivre sans amiante forme C
JOINT-DIN7603-CU-C-SS-AMIANTE-16X22
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Une rondelle en cuivre sans amiante peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion. Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur (d2) | 21,9 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 16,2 mm |
Épaisseur (h1) | 2 mm |
Taille nominale | 16x22mm |
Matière | Cuivre |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
DIN | 7603 |
Résistance thermique max. | 300 °C |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Mercedes: 007 603 016303, Peugeot: 016402, Renault: 7700266044, Renault: 7703062062, VW/Audi: N.013 845.1 |
Convient pour filetage extérieur | 16x1,5mm |