Joint d'étanchéité, en cuivre forme C
Joint d'étanchéité cuivre sans amiante forme C
JOINT-DIN7603-CU-C-SS-AMIANTE-18X24
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Une rondelle en cuivre sans amiante peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion. Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur (d2) | 23,9 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 18,2 mm |
Épaisseur (h1) | 2 mm |
Taille nominale | 18x24mm |
Matière | Cuivre |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
DIN | 7603 |
Résistance thermique max. | 300 °C |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1 |
Convient pour filetage extérieur | 18x1,5mm |