Tube IRL tulipé SERIE 3321
Tube IRL tulipé 3321 (barre de 3 mètres)
TUBE IRL Ø20MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les diamètres 16, 20 et 25 peuvent être courbés à froid
- Résistance à l'écrasement : Classe 3 en moyenne (plus de 750 N sur 5 cm à +23 °C)
- Résistance aux chocs : Classe 3 en moyenne (2 joules à -5 °C),
- Température de fonctionnement minimale : Classe 2 (-5 °C),
- Température de fonctionnement maximale : Classe 1 (+60 °C)
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 15,4 mm |
Code de classification pour tuyau d'installation électrique | 3321 |
Force de charge à 5 cm | 750 N |
Température d'utilisation min./max. | 5 à 60 °C |
Longueur de tige | 3 m |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Faiblement inflammable | Oui |