Tube PA calibré
Polyamide tube PA 612 calibré
Tube PA calibré noir Ø 6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Semi-rigide
- Tube calibré de grande précision en polyamide naturel ou coloré
- Excellente résistance aux chocs, aux flexions alternées, à l'abrasion et à l'entaille
- Faible coefficient de frottement grâce aux parois intérieures et extérieures très lisses
- Température d'utilisation : -15 °C à +80 °C
Lors du choix du tube, c'est le diamètre extérieur qui fait référence
Non alimentaire. Non utilisable avec les circuits de freinage des véhicules
Calibrage : +/- 0,10 à 0,15 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Maintenance d’usines / Pneumatique, commandes pneumatiques, automatismes pour machines industrielles (assemblage, lignes d’emballage,...), transport de fluides et liquides sous pression (produits chimiques, fuel, lubrifiants, solvants, ...voir détails avec le service technique)
Diamètre extérieur x épaisseur de paroi | 6 x 1 mm |
Rayon de courbure | 36 mm |
Longueur | 25 m |
Pression de service | 20 bar |
Pression d'éclatement | 80 bar |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Noir |