Tube PU calibré
Tube PU calibré
Tube PU calibré bleu Ø 8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Souple (dureté 98 shA)
- Tube calibré de grande précision en polyuréthane transparent ou coloré
- Excellente flexibilité et souplesse du tube
- Faible coefficient de frottement grâce aux parois intérieures et extérieures très lisses
- Température d'utilisation : -15 °C à +80 °C
Lors du choix du tube, c'est le diamètre extérieur qui fait référence
Non alimentaire. Non utilisable avec les circuits de freinage des véhicules
Calibrage : +/- 0,10 à 0,15 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Maintenance d’usines : pneumatique, commandes pneumatiques, automatismes pour machines industrielles (assemblage, lignes d’emballage,...), transport de fluides et liquides sous pression (produits chimiques, fuel, lubrifiants, solvants, ...voir détails avec le service technique)
Diamètre extérieur x épaisseur de paroi | 8 x 1,25 mm |
Rayon de courbure | 22 mm |
Longueur | 25 m |
Pression de service | 9 bar |
Pression d'éclatement | 27 bar |
Matière | Polyuréthane |
Couleur | Bleu |