Tube de transport
Tube de transport en plastique
TRANSPORTBUIS VR DAK TRD320
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le couvercle peut être verrouillé à l'aide d'une serrure
- Pour éviter les vibrations, le porte-à-faux des deux côtés ne doit pas dépasser 40 cm
- Tube de transport en polyéthylène (HDPE)
- Longueur : 3 040 mm, profilé : 4,9 mm d'épaisseur
- Livrée avec deux clés.
- Longueurs individuelles possibles
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | TRD320 |
Hauteur | 225 mm |
Longueur | 3040 mm |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 10 kg |
Matière | Polyéthylène haute densité |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!