Tube multicouche Combi Pré-isolé
Tube multicouches eau potable Combi pré-isolé
1 ML COUR M COMBI PRE-ISO 6MM Ø16X2-50M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système Combi Pré-isolé composé de deux tuyaux PE-Xc/AL/PE-Xc, pourvus de deux gaines en mousse de Polyéthylène collées entre elles
- Isolation des tubes évitant la formation de condensation
- Finition parfaite de l'installation
- Permet la distribution de l'eau chaude et de l'eau froide en une seule fois
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur
- 100 % étanche à l'oxygène
- Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre)
- Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques
Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)
- Amortit le bruit
- Grande résistance à la pression et à la température
- Peu de perte de pression
- Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
- Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme
- Economie de raccords importante
- Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc
Couleurs bleu et rouge pour un repérage simple
- Facilite le repérage visuel de l'eau chaude et de l'eau froide
Fiches de données de sécurité(X)
Alimentation eau chaude et froide sanitaire
Circuit de chauffage pour radiateur
Pose en apparent ou masqués
Couleur | Bleu |
Diamètre | 16 mm |
Longueur | 50 m |
Matière | Polyéthylène polymérisé |
Épaisseur de paroi | 2 mm |