Tube multicouche en barre de 3 ou 5 M
Tube multicouche en barre
BARRES DE 3M MULTICOUCHES Ø26 - 30M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur
- 100 % étanche à l'oxygène
- Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à celui du tube cuivre)
- Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques
Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)
- Amortit le bruit
- Grande résistance à la pression et à la température
- Peu de perte de pression
- Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
Flexible et facile à courber (même par températures basses)
- Garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme
- Economie de raccords importante
Couche d’adhérence de qualité supérieure
- Pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc
Tubes en barre
- Permet d'avoir un tube rectiligne
Attention : produit en Livraison Directe uniquement. Coût de livraison à la charge du client. Merci de consulter votre vendeur
Aucun retour possible
Fiches de données de sécurité(X)
Alimentation eau chaude et froide sanitaire
Chauffage au sol
Circuit de chauffage pour radiateur
Pose en apparent ou masqué
Attention, les tubes multicouches en Ø 75 et 90 mm ne possèdent pas encore la certification du CSTB. Celle-ci est en cours
Couleur | Blanc |
Diamètre | 26 mm |
Longueur | 30 m |
Matière | Polyéthylène polymérisé |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!