Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tube multicouche en barre de 3 ou 5 M

Tube multicouche en barre
BARRES DE 3M MULTICOUCHES Ø32 - 21M

Art. N° 5275901403
EAN 4050641812285

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tube multicouche haute qualité en barres

Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur


  • 100 % étanche à l'oxygène

  • Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à celui du tube cuivre)

  • Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques

Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)


  • Amortit le bruit

  • Grande résistance à la pression et à la température

  • Peu de perte de pression

  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique

Flexible et facile à courber (même par températures basses)


  • Garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme

  • Economie de raccords importante

Couche d’adhérence de qualité supérieure


  • Pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc

Tubes en barre


  • Permet d'avoir un tube rectiligne
Indication

Attention : produit en Livraison Directe uniquement. Coût de livraison à la charge du client. Merci de consulter votre vendeur


Aucun retour possible

Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le système
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Alimentation eau chaude et froide sanitaire


Chauffage au sol


Circuit de chauffage pour radiateur


Pose en apparent ou masqué

Mode d'emploi

Attention, les tubes multicouches en Ø 75 et 90 mm ne possèdent pas encore la certification du CSTB. Celle-ci est en cours

Couleur

Blanc

Diamètre

32 mm

Longueur

21 m

Matière

Polyéthylène polymérisé

Épaisseur de paroi

3 mm

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir à batterie Li-Ion 18 V W-PRESS multi

PINCE A SERTIR W-PRESS MULTI

Pince à sertir les tubes multicouches (système Würth)
x 1 pcs
Tube multicouche en couronne Standard

TUBE MULTICOUCHE NU Ø16

Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord
x 100 pcs
Tubes multicouches pré-isolés

COUR MULTI PRE-ISO 6MM Ø16X2-100M ROUGE

Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord, pré-isolé
x 100 pcs
Coude 90° multicouches en PVDF

COUDE PVDF 90° Ø16X16

Coude 90° en PVDF à sertir
x 10 pcs
Couronne multicouche pré-gainé

COUR MULTI PRE-GAINE ROUGE ECO Ø16/100M

Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord, pré-gainé
x 100 pcs
Coude laiton 90° à sertir

COUDE LAITON 90° A SERTIR 16X16

Coude en laiton 90° à sertir pour tube multicouche Würth
x 10 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques