Tubes multicouches pré-isolés
Tube multicouche eau potable PE-Xc isolé
Tube multicouche pré-isolé Ø20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur
- 100 % étanche à l'oxygène
- Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre)
- Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques
Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)
- Amortit le bruit
- Grande résistance à la pression et à la température
- Peu de perte de pression
- Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme)
- Economie de raccords importante
- Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc
Isolation thermique composée d'une mousse d'épaisseur 6, 10 ou 13 mm et d'un film en PE assurant une protection contre
- La formation de condensation
- La perte de chaleur
- L'expansion
- La transmission des bruits
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Ne jamais découper le film de protection du tube avec un cutter sous risque de l'endommager
Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le systèmeFiches de données de sécurité(X)
Alimentation eau chaude et froide sanitaire, chauffage au sol, circuit de chauffage pour radiateur, pose en apparent ou masqués
Couleur | Bleu |
Diamètre | 20 mm |
Longueur | 50 m |
Matière | Plastique / métal |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Épaisseur du matériau isolant | 13 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!