Tuyau PVC alimentaire
Tuyau pour l'industrie agroalimentaire PVC
ROULEAU 25M TUYAU ALIMENTAIRE 40MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface intérieure lisse en cristal transparent de qualité alimentaire
- Souple à froid
- T° d'utilisation de -15 à + 60°C
Homologué alimentaire par le laboratoire Ianesco PV 4819 du 05/08/94
Malgré une forte résistance, ne convient pas aux écrasements lourds (passage de véhicules, machines, etc)
Fiches de données de sécurité(X)
Industrie alimentaire, cave coopérative, laboratoires
Aspiration et refoulement de liquides alimentaires (jus de fruits, bière, lait, vin,...) jusqu'à 50% vol. d'alcool
Diamètre intérieur | 40 mm |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Résistance thermique min. | -15 °C |
Résistance thermique max. | 60 °C |
Pression de service | 9 bar |
Rayon de courbure | 260 mm |