Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tuyau PVC transparent armé alimentaire

Tuyau pour l'industrie agroalimentaire PVC armé
TUYAU PVC TRANSP.ARME ALIMENT. 15X23

Art. N° 089541523
EAN 4058794009415

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour air comprimé et fluides
  • Tuyau en PVC souple transparent de classe A et sans phtalates

  • La tresse en fibre polyester qui se situe entre les deux couches de PVC solidifie le tuyau

  • Attention, le conditionnement est par mètre (et non par pièce), donc "5pcs" = "5 m" (25 pcs = 25 m)

Conforme à la directive 2007/19/CE pour les contacts avec les aliments


Conforme aux normes :


ISO 5774 (NF T 47-254 Air)


ISO 4641 (NF T 47-260 Eau)


IANESCO - POITIERS PV N° 1193 du 19/05/1971 et PV N° 160 / JN du 20/01/1981

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le transport d'air comprimé et de fluides même alimentaires (par exemple lait, vin, jus de fruits, alcool fort)

Diamètre intérieur

15 mm

Épaisseur de paroi

6 mm

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC

Résistance thermique min.

-15 °C

Couleur

Translucide

Résistance thermique max.

60 °C

Pression de service

15 bar

Diamètre extérieur

23 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques