Tuyau d'air spiralé, PUR
Flexible d'air spiralé, PUR
SPIRALE POLYURETHANNE JAUNE 16X150
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Livré avec des embouts à tétons et un ressort de renfort aux extrémités
- Très flexible et résistant au pliage
- Longue durée de vie, jusqu'à 7 fois supérieure aux tuyaux PA
- Grande élasticité : le flexible spiralé revient toujours à sa longueur initiale
- Très bonne résistance aux huiles, à la graisse, à l'essence, à l'ozone et aux rayons UV
- Résistant aux chocs même à basse température
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyuréthane |
Longueur utile | 4 mm |
Diamètre | 74 mm |
Nombre de spires | 21 PCS |
Couleur | Jaune |
Filetage de raccordement | M16 x 1,5 |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 70 °C |
Pression d'éclatement | 35 bar |
Pression d'éclatement/conditions | 35 bar / à 23°C |
Conditions relatives à la pression d'éclatement | à 23°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!