Tuyau en polyamide PA 11/12
Tuyau en polyamide PA 12 en faisceau
BOBINE-25M-TUBE-POLYAMIDE-12X15
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tolérances étroites
- Exigences de test : DIN 74324
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur x épaisseur de paroi | 15 x 1,5 mm |
Rayon de courbure | 80 mm |
Longueur | 25 m |
Pression de service | 16 bar |
Pression d'éclatement | 48 bar |
Matière | Polyamide - PA |
DIN | 73378 |
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!