Tuyau en polyamide PA 11/12
Tuyau en polyamide PA 12 en faisceau
BOBINE 25M TUBE POLYAMIDE 12X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tolérances étroites
- Exigences de test : DIN 74324
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur x épaisseur de paroi | 16 x 1 mm |
Rayon de courbure | 95 mm |
Longueur | 25 m |
Pression de service | 19 bar |
Pression d'éclatement | 57 bar |
Matière | Polyamide - PA 12 |
DIN | 73378 |
Couleur | Noir |