Tuyau en polyamide PA 11/12
Tuyau en polyamide PA 12 en faisceau
BOBINE 25M TUBE POLYAMIDE 7X10
Art. N°
088508 101
EAN 4058794754070
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
DIN 73378, produits emballés
- Tolérances étroites
- Exigences de test : DIN 74324
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur x épaisseur de paroi | 10 x 1,5 mm |
Rayon de courbure | 60 mm |
Longueur | 25 m |
Pression de service | 23 bar |
Pression d'éclatement | 69 bar |
Matière | Polyamide - PA 12 |
Couleur | Noir |