Tuyau et collier de fixation Multifix
Collier de fixation Multifix acier/EPDM
COLLIER-RSGU-EPDM-NOIR-B20MM-D15MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pattes renforcées
Les rondelles de support empêchent les pattes de se déchirer sous contrainte mécanique extrême
Profil en caoutchouc
- Protection contre les vibrations
- Protection contre l'infiltration
- Absorbant le bruit
Résiste aux éléments suivants :
- Abrasion (bonne résistance)
- Conditions météorologiques (très bonne résistance)
- Ozone (très bonne résistance)
- Usure (très bonne résistance)
- Lumière (bonne résistance)
- Alcool (bonne résistance)
- Acide (bonne résistance)
- Alcali (bonne résistance)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour serrer et fixer les tuyaux, câbles, faisceaux de câbles, tuyaux de protection, flexibles et autres conduites sur les bases de moteur, les carrosseries, les poutres, ensembles, machines, etc.
Largeur (B) | 20 mm |
Diamètre nominal (D) | 15 mm |
Diamètre intérieur de la bride (d1) | M8 |
Distance entre le centre du tube et le centre du trou (S) | 22 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Matière du profil en caoutchouc | EPDM |
Couleur du profil en caoutchouc | Noir |
Dureté Shore A | 70 +/-5 |
Résistance thermique min./max. | -40 à 120 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!