Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tuyau rouge acétylène

Flexible de soudage NFT47220 pour acétylène
TUYAU SOUDURE ACETYLENE C/ROUGE 6

Art. N° 0984017906
EAN 4050641001276

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tuyau répondant à la norme NFT 47220

Facilement sécable

En cas de grande longueur, ne pas oublier les anti-retours


Ne pas mettre de poids près du chalumeau

Conforme à la norme EN 559

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

10 m

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Collier de serrage Oetiker Acier Zingué

COLLIERS OETIKER AC ZI 11-13

Facile à mettre en place en poussant les deux pinces ensemble, étanchéité parfaite, même sous haute pression.
x 25 pcs
Collier de serrage Oetiker Acier Zingué

COLLIERS OETIKER AC ZI 15-18

Facile à mettre en place en poussant les deux pinces ensemble, étanchéité parfaite, même sous haute pression.
x 25 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques