Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska
COFFRET FORET METAL HSS DIN 338 Ø1-10 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 19 PCS |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Forme de tige | Cylindrique |
Convient pour les matériaux | Acier |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Finition | Vaporisé |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D1,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D1,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D7,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D7,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D9,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D9,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D10,0MM
ZEBRAConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!