Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Membrane de sous-toiture WÜTOP® Trio TR 3

Ecran de sous-toiture WÜTOP Trio TR3
DUNTRSPNBAHN-WUETOP-TRIO-TR3-75QM
WUETOP

Art. N° 0681001048

-,--

Membrane de sous-toiture WÜTOP® Trio TR 3

Art. N° 0681001048

-,--

Quantité

Cdt

x75 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

WÜTOP® Trio TR 3 est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur volige pour les toits inclinés ventilés et non ventilés.
  • Matériau : Matériau 3 couches composé de toile PP et d'une membrane microporeuse

  • Hautement perméable à la vapeur avec une grande de résistance à la pénétration d'eau

  • Antidérapant

  • Recyclable et écologique
EN 13859-1 et EN 13859-2
DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois
Certification QB N°12-075 du CSTB

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Poids du revêtement par m²

190 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de rouleau

1,5 m

Zone

75 m²

Matière

Polypropylène - PP

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 80 °C

Convient pour toiture provisoire

2 Semaines

Classe des matériaux de construction/conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0.05 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

250 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

300 N

Force de traction longitudinale par tranche de 50 mm

375 N

Force de traction transversale par tranche de 50 mm

305 N

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pare-vapeur WÜTOP® DS 100

ECRAN ANTI-VAPEUR WÜTOP® DS 100, 75 QM

WUETOP
WÜTOP DS 100 est un pare-vapeur et pare-vent à valeur sd élevée
x 75 m2
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

FREIN VAPEUR-DB20-75M2

WUETOP
Frein-vapeur extrêmement résistant et perméable à la vapeur.
x 75 pcs
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

FREIN VAPEUR WUTOP DB 20 EN 3X50

WUETOP
x 150 pcs
Colle WÜTOP® WRD

COLLE-WUTOP-WRD-310ML

Pour coller les films de protection pour toits avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous
x 1 pcs
Bande adhésive pour film de protection pour toit EURASOL®

TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

Ruban adhésif extrêmement adhésif et polyvalent pour collage étanche et coupe-vent
x 4 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques