Raccord rapide ABC, droit
Union rapide ABC, droite
UNION DOUBLE ABC D12X1,5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
- Enfichable
- Amovible
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Diamètre extérieur de tube (T) | 12 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau (T) | 1,5 mm |
Longueur (L) | 53,5 mm |
Matière | Plastique |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |