Connecteur enfichable/à vis ABC, droit
Connecteur enfichable/à vis ABC droit
UNION MALE RAPIDE ABC-T 7X10-M16X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
- Enfichable
- Amovible
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Diamètre extérieur de tube (T) | 10 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau (T) | 1,5 mm |
Filetage de raccordement (D/D1) | M16 x 1,5 |
Longueur (L) | 30 mm |
Matière | Polyamide - PA 12 |
Surplat | 22mm |