Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Connecteur enfichable/à vis ABC, droit

Connecteur enfichable/à vis ABC droit
UNION MALE RAPIDE NL-M12x1,5-T 4X6MM

Art. N° 0885600002
EAN 4053479679136

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

"New Line"

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires


  • Enfichable

  • Amovible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes en plastique conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Diamètre extérieur de tube (T)

6 mm

Épaisseur de paroi du tuyau (T)

1 mm

Filetage de raccordement (D/D1)

M12 x 1,5

Longueur (L)

24 mm

Matière

Laiton

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Surplat

18mm

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tuyau en polyamide PA 11/12

BOBINE-25M-TUBE-POLYAMIDE-4X6

DIN 73378, produits emballés
x 25 pcs
Outil de démontage ABC, plastique

OUTIL DE DECONNEXION TUBE 4X6MM

Retrait facile des tuyaux en polyamide des raccords rapides ABC
x 5 pcs