Connecteur enfichable/à vis ABC, droit
Connecteur enfichable/à vis ABC droit
UNION MALE RAPIDE NL-M14x1,5-T 6X8MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
- Enfichable
- Amovible
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Diamètre extérieur de tube (T) | 8 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau (T) | 1 mm |
Filetage de raccordement (D/D1) | M14 x 1,5 |
Longueur (L) | 25 mm |
Matière | Laiton |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Surplat | 20mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!