Union rapide ABC à 45°
ABC union rapide à 45 degrés
COUDE 45° A CLIPSER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
- Enfichable
- Amovible
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Désignation du type (S) | Regular - Regular |
Longueur (L) | 25,3 mm |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |
Pression de service max. | 12.5 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!