Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Booster de démarrage, 12/24 V

Booster de démarrage, 12/24 V, WPS
BOOSTER 12/24V 700A

Art. N° 0772960

-,--

Booster de démarrage, 12/24 V

Art. N° 0772960

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Unité professionnelle de démarrage assisté pour le démarrage mobile asservi des véhicules dotés d'un système électrique 12 V et 24 V.

Puissante et conviviale


Comprend deux boosters de démarrage puissants et de haute qualité


Pinces solides coudées entièrement isolées avec câbles longs extrêmement flexibles


Affichage du contrôle de l'état de charge de la batterie du véhicule



Sécurité supplémentaire


Protection contre les surcharges et les courts-circuits facilement remplaçable


Avertissement sonore de polarité inversée


Protection contre les surtensions


Elimination contrôlée des gaz de batterie éventuels par un système de ventilation



Contenu de la livraison


1x chargeur


1x câble de connexion de l'appareil à l'allume-cigare


1x manuel d'utilisation

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Véhicules à moteur diesel/essence et système électrique 12 V ou 24 V.

Mode d'emploi

1. Déterminer le système électrique du véhicule en fonction des spécifications du fabricant et s'assurer que l'appareil émet la tension correspondante


2. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact


3. Connecter l'unité de démarrage assisté lorsqu'elle est désactivée. D'abord connecter la borne plus rouge à la batterie + puis la borne moins noire à la masse du véhicule


4. Allumer l'unité de démarrage assisté et démarrer le véhicule


5. Eteindre l'unité de démarrage assisté, puis d'abord retirer la borne moins puis la borne plus


6. Recharger l'unité de démarrage assisté pendant au moins 24 heures

Courant nominal

1400 A

Ampérage maxi

3200 A

Capacité de la batterie

32 Ah

Batterie à installation permanente

Oui

Convient pour la cylindrée max.

4000 cm³

Section de câble

33.6 mm²

Présentoir

Numérique

Longueur de câble

1320 mm

Matière boîtier

Caoutchouc

Hauteur

385 mm

Largeur

355 mm

Profondeur

200 mm

Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Chargeur pour booster de démarrage

CHARGEUR POUR BOOSTER 0772 950-960

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques