Station de recharge de climatisation COOLIUS® Y10
Station de recharge de climatisation Coolius Y10
LOT MACH. CLIM Y10 + ADAPTATEUR 1234YF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Efficace pour une utilisation mobile
- Conception de véhicule innovante pour un transport en toute sécurité
- Niveau optimal de réduction des chocs
- Peut être utilisée avec un transformateur de tension
Documentation complète
- Données exportées dans Excel via l'interface USB
- Documentation des différents services
- Évaluation de la consommation totale de réfrigérant
Le type d'huile peut être modifié rapidement, par exemple de l'huile PAG à l'huile POE
Rinçage intelligent du système de tuyauterie et des flexibles d'entretien
Longs intervalles d'entretien
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
Accès personnalisé par l'utilisation d'un mot de passe à 4 chiffres
Contenu de la livraison
- Flexibles d'entretien avec raccords rapides standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Certificate module A2 : IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EC, 2014/30/EU,2014/35/EU
Fiches de données de sécurité(X)
Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.
Poids de l'appareil | 65 kg |
Largeur | 572 mm |
Hauteur | 1045 mm |
Profondeur | 545 mm |
Type de réfrigérant | R-1234yf |
Volume de réfrigérant | 11 kg |
Précision de remplissage du réfrigérant | +/- 15g |
Sortie de la pompe à vide | 100 L/min |
Capacité d'aspiration | 300 g/min |
Affichage | LCD 4lignes |
Pression de service max. | 20 bar |
Homologation | CE |
Poids du produit (par pièce) | 65172 g |
RACCORDS MONTAGE BOUT R1234YF 5,6 KG
STATION CLIM. VL COOLIUS Y10 R1234YF
WOWConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!