Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fixation rapide VARIFIX® Systemfix 41 Pour le raccord de tous les rails de montage Varifix de la gamme 41

Fixation rapide VARIFIX Systemfix 41
TIGE RAPIDE-RAIL 41-M11
VARIFIX

Art. N° 0862104002
EAN 4045727591369

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Systemfix 41 est disponible dans les dimensions suivantes : M6 (sans pré-installation), M8, M10 et M12.

Fixation immédiate après rotation de 1/4 de tour



Raccord verrouillé par friction avec le rail


Installation précise dans le rail de montage - alignement possible dans le rail



Montage à une main possible


Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle



Pour tous les modèles Systemfix 41


Suspension possible avec des tiges filetées pour les longueurs plus importantes



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation

Longueur (L)

38 mm

Largeur (B)

38 mm

Épaisseur du matériau (t1)

3 mm

Épaisseur (t2)

8 mm

Type de filetage x diamètre nominal (G)

M10

Convient pour rail de montage

41x22mm
41x41mm
41x62mm
41x124mm
41x44mm
41x82mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm

Résistance thermique min./max.

-40 à 90 °C

Matière

Acier

Finition

Zingué

Poids

61 g

Matière du composant de connexion

POM - Polyoxyméthylène

Type de filetage (160)

Filetage métrique

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C

RAIL-VARIFIX-C 41/41/2,5 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
x 10 m