Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Valise ADR

Valise de protection individuelle ADR
Valise ADR

Art. N° 08999647

-,--

Valise ADR

Art. N° 08999647

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Equipement de protection individuelle obligatoire dans le cadre de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR)

Kit conditionné dans une boîte à outils étanche à la projection d'eau avec fermeture acceptant les cadenas (475 x 257 x 255 mm)

LUNETTES DE PROTECTION CEPHEUS®
MASQUE DE PROTECTION PARTIEL HM 175
FILTRE À GAZ ABEK1
GANT DE PROTECTION CHIMIQUE ICL PIRAT
GILET À HAUTE VISIBILITÉ, CLASSE 2
SOLUTION DE RINÇAGE POUR LES YEUX
BOÎTE À OUTILS AVEC POIGNÉE EN PLASTIQUE
Domaine d'application

Transport de marchandises dangereuses par route

Longueur

475 mm

Largeur

257 mm

Hauteur

255 mm

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

10 PCS

Valise ADR comprenant :

1 x
Gilet à haute visibilité, classe 2

GILET DE SECURITE

Description : Ce gilet haute visibilité convient pour une utilisation professionnelle ou privée.
Quantité : 1 x
1 x
Masque de protection partiel HM 173

MASQUE-PARTIEL-HM-173

Description : Avec raccord baïonnette conforme à la norme EN 141
Quantité : 1 x
1 x
Filtre à gaz pour masque de protection partiel HM 173

FILTRE COMBI ABEK1P3 PR HM173

Description : Filtre léger avec système de connecteur à baïonnette conformément à la norme EN 141
Quantité : 1 x
1 x
Gant de protection chimique ICL Pirat

Gants protections chimiques PVC

Description : Protection chimique multi-usage
Quantité : 1 x
1 x
Solution de rinçage pour les yeux

NETTOYANT-YEUX--500-ML

Description : Bouteille pratique avec solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %)
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques