Valve en caoutchouc pour scooters SNAP-IN
Valve laiton pour pneumatiques de scooter
VALVE COUDEE POUR SCOOTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les valves à clipser permettent une extension max. de 10 mm
Pression de travail max. (DIN 7780) : 4,5 bar (à +23 °C)
Lors du démontage et remontage du mécanisme interne, s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'air après gonflage du pneu
Fiches de données de sécurité(X)
Instructions pour le montage correct des valves en caoutchouc à clipser
- Vérifier que le trou de la jante ne présente pas de bord tranchant ou rouillé
- Enduire la valve d'une grande quantité de pâte de montage pour pneus ou de lubrifiant liquide
- Placer la valve dans le trou de la jante et tirer avec des outils adaptés jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement en place
Longueur | 32 mm |
Longueur (longueur courbée) | 30 mm |
Convient pour un diamètre de trou de jante | 11,3 mm |
Allongement longitudinal max. | 10 mm |
Pression de service max. | 4.5 bar |
Conditions de pression de fonctionnement | à 23°C, DIN 7780 |
Matière | Caoutchouc |
Design | 90° |
Convient pour le type de véhicule | Scooter |
DIN | 7780 |
Poids du produit (par pièce) | 15,415 g |