Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser éco

Valve caoutchouc pour pneumatiques voiture Eco
VALVES CAOUT MOTO L22MM P/TROU 11,5

Art. N° 08790412
EAN 4045989095025

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige de valve

Production conforme E.T.R.T.O


(Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante)



Exemple de date de fabrication gravée au laser sur le corps de valve :


4511 signifie semaine du calendrier 45, en 2011



Gains de temps et d'argent grâce à l'assemblage partiel (TM)


Capuchons en plastique fournis dans un sac en polythène



Joint supplémentaire


Bouchon de valve en laiton nickelé avec joint (MK)

Indication

Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d'installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Il est impératif d'assurer la bonne installation à l'aide d'un outil approprié (Outil de montage de valve, réf. 071554 04 ) et une lubrification suffisante (Pâte de montage pour pneus, réf. 08901241 ou Pâte de montage pour pneus, réf. 08901221 )



Limitation de vitesse :


  • Pour des pneus de voitures sans chambre à air, à des vitesses >210 km/h (V, W, Y ou ZR), il faut utiliser des valves métalliques (à serrer) ou des supports de valve pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.

  • Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s'assurer que la déviation max. de la valve n'est pas dépassée. (A vérifier au cas par cas par l'utilisateur).
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

22 mm

Convient pour un diamètre de trou de jante

11,5 mm

Convient pour jante épaisseur min.

1,8 mm

Convient pour jante épaisseur max.

4 mm

Pression d'air max.

4.5 bar

Vitesse max.

210 km/h

Matière

Caoutchouc

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de montage de valve

TIRE VALVE POUR PNEU

x 1 pcs
Pâte de montage pour pneus

PATE DE MONTAGE PNEUS BLANCHE 5 KG

Pour le montage des pneus de voiture, camion et moto
x 1 pcs
Pâte de montage pour pneus

PÂTE DE MONTAGE PNEUS NOIRE -5KG

Pour le montage des pneus de voiture, camion et moto