Vanne à sphère Femelle-Femelle
Vanne à sphère F-F
VANNE A SPHERE P.INT.LA NI 1/4CYL G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Passage intégral
- Aucune réduction de passage au niveau de la sphère, aucune perte de charge
- Corps des vannes matricés
- Filetage cylindrique
- Supprime tout risque de casse dû à un manque de matière
- Presse-étoupe fixe
- Supprime les risques de frottements entre le presse-étoupe et le col
- Poignée isolée thermiquement
- Permet de manœuvrer la vanne sans protection
- Axe inejectable
- Pour une sécurité maximale en cas de coup de bélier
- Presse-étoupe en PTFE
- Resserrable en cas de fuite à l'axe, résistant à la corrosion chimique liée aux fluides chargés d'additifs
- Vanne à purge : Art.N° 0888 903 101/102/103
Température maximale d'utilisation : 120° C
Température minimale d'utilisation : -10° C
Conforme à la norme ACS N° 09 ACC LY 198
Laiton titré conforme à la norme EN 12165
Fiches de données de sécurité(X)
Eau potable, chauffage, irrigation, arrosage
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Filetage de sortie | 1/4pouce |
Longueur | 44 mm |
Pression de service max. | 25 bar |
Poids du produit (par pièce) | 135 g |
Température de fonctionnement min./max. | -10 à 120 °C |
Matière | Laiton, convient à l'eau potable |
Couleur du levier | Rouge |
Finition | Nickelé |
Température de fonctionnement max. | 120 °C |
Température de fonctionnement min. | -10 °C |