Vanne à sphère Mâle - Mâle
Vanne à sphère M-M
VANNE A SPHERE M/M 1 1/4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Passage intégral
- Aucune réduction de passage au niveau de la sphère, aucune perte de charge
- Corps des vannes matricés
- Filetage cylindrique
- Supprime tout risque de casse dû à un manque de matière
- Presse-étoupe fixe
- Supprime les risques de frottements entre le presse-étoupe et le col
- Poignée isolée thermiquement
- Permet de manœuvrer la vanne sans protection
- Axe inejectable
- Pour une sécurité maximale en cas de coup de bélier
- Presse-étoupe en PTFE
- Resserrable en cas de fuite à l'axe, résistant à la corrosion chimique liée aux fluides chargés d'additifs
Température maximale d'utilisation : 120° C
Température minimale d'utilisation : -10° C
Conforme à la norme ACS N° 09 ACC LY 198
Laiton titré conforme à la norme EN 12165
Fiches de données de sécurité(X)
Eau potable, chauffage, irrigation, arrosage
Filetage de raccordement | 1 1/4 pouce |
Filetage de sortie | 1 1/4pouce |
Longueur | 90,5 mm |
Pression de service max. | 20 bar |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |
Température de fonctionnement min./max. | -10 à 120 °C |
Matière | Laiton CW617N |
Couleur du levier | Rouge |
Température d'utilisation max. | 120 °C |
Température de fonctionnement max. | 120 °C |
Température de fonctionnement min. | -10 °C |