Vanne à sphère pour collecteurs 1/2"
Vanne à sphère pour collecteurs 1/2
Vanne à sphere pour collecteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ecrou tournant
- Etanchéité de l’axe par joint torique
- Manette papillon
Attestation de conformité sanitaire N° (A.C.S) N° 02 ACC PA 012
Fiches de données de sécurité(X)
Pour réseaux de distribution d'eau
Filetage de raccordement | 1/2 pouce |
Longueur | 45 mm |
Pression de service max. | 16 bar |
Poids du produit (par pièce) | 70 g |
Matière | Laiton |
Température de fonctionnement max. | 80 °C |