Grille de ventilation latérale en plastique
Grille de ventilation latérale en plastique
VENTILATION LATERALE SLKS
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériel de fixation inclus
Respecter les dispositions relatives au transport de bouteilles de gaz dans les véhicules fermés stipulées dans la réglementation ADR du transport de bouteilles de gaz industriel en véhicule et dans la directive Santé et sécurité 590.
Il doit y avoir au moins deux grilles d'aération dans l'espace de chargement, une au sol et une au niveau du plafond.
Fiches de données de sécurité(X)
A monter sur les côtés des véhicules.
Pour que l'espace de chargement soit bien ventilé, les bouches d'aération doivent être disposées en diagonale, dans la mesure du possible. Une section transversale d'au moins 100 cm2 doit rester dégagée autour de chaque bouche d'aération. En cas de transport de bouteilles de gaz, vérifier que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. L'espace de chargement doit être isolé de la cabine de conduite.
Désignation du type | SLKS |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 20 mm |
Profondeur | 150 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,063 kg |
Matière | Plastique |
Finition | Plastique |
Couleur | Noir |