Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vérin hydraulique

Vérin hydraulique à piston creux
EXTRACT HYDRAU 12 T -H DE SORT 8MM

Art. N° 1952004015
EAN 4046777595376
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
Filetage de raccordement (10)

3/8 SAE

Pression de service (20)

700 bar

Longueur de course

8 mm

Diamètre de filetage de broche

21,5 mm

Poids du produit (par pièce)

2039 g

Diamètre

80 mm

Hauteur

55 mm

Longueur

200 mm

Poids de charge max. (100)

12000 kg