Fusible fileté MEGA
Fusible fileté MEGA
FUSIBLE-MEGA-200A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
ISO 8820-5
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 200 A |
Code couleur | Bleu |
Tension nominale max. | 32 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 à 125 °C |
Longueur | 68 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du trou | 8,6 mm |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière | Cuivre |
Finition | Brut |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!