Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fusible fileté MEGA

Fusible fileté MEGA
FUSIBLE-MEGA-225A

Art. N° 0731310225
EAN 4024835591478

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Le boîtier plastique empêche les étincelles lors du déclenchement du fusible

ISO 8820-5

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

225 A

Code couleur

Marron

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 à 125 °C

Longueur

68 mm

Largeur

16 mm

Diamètre du trou

8,6 mm

Matière du boîtier

Polyamide

Matière

Cuivre

Finition

Brut

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles filetés MEGA

PORTE-FUSIBLES-MEGA

Avec protection des contacts améliorée