Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Verrou fileté MIDI

Fusible fileté midi
FUSIBLE-MIDI-40A

Art. N° 0731309040
EAN 4024835590471

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

L'enveloppe en plastique empêche les étincelles lors du déclenchement du fusible

ISO 8820-5

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

40 A

Code couleur

Vert

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 à 125 °C

Longueur

41 mm

Largeur

10 mm

Diamètre du trou

5,5 mm

Matière du boîtier

Polyamide

Matière

Cuivre

Finition

Zingué

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles filetés MIDI

PORTE FUSIBLE MIDI

Avec protection des contacts améliorée
x 2 pcs