Verrou fileté MIDI
Fusible fileté midi
FUSIBLE-MIDI-80A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
ISO 8820-5
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 80 A |
Code couleur | Blanc |
Tension nominale max. | 32 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 à 125 °C |
Longueur | 41 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du trou | 5,5 mm |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière | Cuivre |
Finition | Zingué |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!